SYJ724M-5GSD 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28162845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
注文コード
28162845
品番
SYJ724M-5GSD
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする