曜日別特売
SY3000-37-36A 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC 28245752

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC110用仕様AC100V(AC115V)用、ダブルソレノイド3位置タイプ用シリーズSY3000注文コード28245752品番SY3000-37-36A
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5仕様AC100V(AC115V)用、ダブルソレノイド3位置タイプ用電圧(V)AC110用シリーズSY3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする