SY3000-37-4A 5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC 28245777

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DC12、24V用 シリーズSY3000 注文コード28245777 品番SY3000-37-4A
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は電圧・仕様・シリーズなど143種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5 仕様DC12、24V用 シリーズSY3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする