色JN-72(淡彩色)種別ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL塗布方法上塗使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15色(マンセル値)N7.2特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日危険物の性状非水溶性つや艶有