神東塗料
神東塗料の 下地材/プライマー/シーラー
NCプライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
28371386
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
作業性に優れ、生産コストの低減に有利です。
有害な重金属を含有していません。
上塗り塗料とインターバルフリーで使用できます。
用途
常温乾燥形下塗り塗料(溶剤系)
一般金属製品,建築資材,工作機械,建設機械,搬送車両,重電製品,電気設備等向け
色
グレー
主成分
合成樹脂系塗料(変性アルキド樹脂系塗料)
主な用途
金属
膜厚(μm)
30〜40
密度
1.41g/mL
塗布方法
エアスプレー,エアレススプレー等
使用量
100〜130g/m2標準膜厚時)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
20L
希釈率(%)
スプレー:10〜30
特性
プライマー
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
乾燥時間
(指触)23℃:15分以内、(半硬化)23℃:30分以内、(完全硬化)23℃:60分以内
危険物の性状
非水溶性
適合上塗り
料 フタル酸樹脂系,アクリル樹脂系,2液形ウレタン樹脂系,ラッカー系 各上塗り塗料
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310