コスメック
コスメックの ロータリアクチュエータ/エアチャック
コスメックの エアチャック
コスメックの 支点開閉形
広角支点ハンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28506609
品番
WPE0800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。
用途
ワーク搬送、ロボットハンドに
シリンダ内径(Φmm)
80
質量(kg)
4.5
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.3〜0.7
使用流体
ドライエア
開き角度(度)
-5〜180
把持力
クローズ側:814(0.5MPa供給時)
最大使用サイクル(cycle/min)
60
位置決め精度(mm)
±0.1
シリンダ容積(cm
3
)
クローズ側:226.8 、オープン側:251.3
関連資料:
(22.58MB)
注意
※角度誤差(片側) オープン状態:-2〜+5°、クローズ状態:-5〜+2°
※許容レバー長さ、安全率についてはカタログをご覧ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません