ワイズ
ワイズの 暖房用品
ワイズの 暖房関連用品
あったかカーテン 間仕切り用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28510626
品番
SX-072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
リビングへの冷気の侵入を防ぎ温度低下を抑える間仕切りカーテン。取り付け用Cカン付き。
付属品
取付用Cカン付
材質
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニール)、Cカン:ポリプロピレン
寸法(mm)
1000×2600
タイプ
レギュラー