オプション壁面アタッチメント(AT-260)
電源単4アルカリ電池 3本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×90×26
温度測定範囲(℃)-40 〜 120、内蔵温度(プローブ未接続時):-40 〜 80
測定対象温度・湿度
温度センサーサーミスタ
湿度センサー静電容量型
測定分解能(℃)温度:0.1(-40 〜 99)、1 (100 以上)
電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)
インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
データ記録件数温度:16000件、湿度:16000件
記録間隔1〜255分間隔
分解能(%)湿度:0.01
測定精度(℃)±0.3(-10 〜 50)、±0.5(-40 〜 -10 / 50 〜 120)、内蔵温度(プローブ未接続時):±0.5(-10 〜 +50)
湿度測定範囲(%RH)0 〜 99RH
湿度範囲(%)湿度:±5(5℃ 〜 45℃)