万能工作カラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28534810 品番 910242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

屋外でも使える塗りつぶしの塗料。
水性塗料。
臭いが少なく扱いやすい、木目を隠すエナメルタイプの塗料です。
不着性や耐候性に優れ、手軽に塗ることができます。
ブリキやステンレスなどの非鉄金属や、プラスチック(PP、PE、PCを除く)にも塗装できます。

用途屋内外の木、金属、紙、陶器など。 質量(kg)0.37 ブルー 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×73×102 主な用途屋内外の木、金属、紙、陶器 使用場所屋内外 アズワン品番64-8290-70 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性・低臭
注意
※コンクリートには使用できません。
※実用家具への塗装には適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする