レポート用紙

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード28537663 品番B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一枚一枚はがしやすいレポート用紙です。

サイズB5 用途いろいろな作業の記録やメモに 仕様コピー用紙と同じ正B5サイズ。 枚数50 寸法(縦×横)(mm)257×182 行数28 罫幅(mm)7 罫線A(普通横罫)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28537663 B5 31524833 RE-050A(76831) レポートパッド PLUS(プラス)[文具] レポートパッド PLUS(プラス)[文具] 1冊(50枚) 179 税込197 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28537663
2023-11-02
用途:
仕事に使いやすい
その他業種

書きやすい。皆に勧めています。枚数も手軽でいいです。

対象商品:
28537679
2023-08-31
用途:
memo用紙
有限会社阿部ゴム工業所 様

名前の通り一枚一枚キレイにはがせるのでストレスフリーで使えやすいです。

対象商品:
28537679
2021-02-17
用途:
資料印刷
市川工房 様 (その他業種)

まずまずの紙質、しいて言えばもっと上質なものが希望したい。

対象商品:
28537663
2020-07-27
用途:
メモに
サービス業

同じものを100均で買ってました。もったいないことをしておりました。

対象商品:
28537679
2019-02-12
用途:
現場でメモ

紙質は問題なく、とても書き良いです。メモを走り書きで大量に消費するので、安いのは有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする