※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)・プラグインサブプレートに対応。・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
うどん玉をこねる機械の電磁弁が破壊されたため使用した。φ80のエアシリンダーが使用されていたが、高速動作しないのでφ6mmのエアチューブを接続し、動作させている。スピコンも使用している。 高速動作しないのであれば十分で、コストは3分の1以下。
某大手農機メーカーより安く買えるんで助かっている。もうちょい納期が早ければありがたいが農機メーカーより安いから我慢できる。
機械の故障のための交換作業となり、普段通りの機能が保たれています。
単独使用・連立マニホルドもOK、扱い易いバルブです。
電磁弁が固定する穴が正面側に無くてインシロック等で固定