ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ヘラ/さじ/トング
ケニスの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ミクロスパーテル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28600146
品番
M-4
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304
全長(mm)
150
形状
片匙
軸の形状
丸太(柄径:3mm)