ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの ヘラ/さじ/トング
ケニスの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ミクロスパーテル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28600155
品番
M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304
全長(mm)
150
形状
片匙
軸の形状
丸細(柄径:2mm)