山崎実業
マグネット布巾ハンガー タワー スリム
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28614628
品番
5143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
マグネットキッチンシリーズの布巾ハンガー。磁石がつく平らな場所であれば簡単に取り付けが可能。
スチール製でお手入れが簡単です。
取付可能な壁面・・・マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質
本体/スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マグネット、滑り止め/シリコーン
色
ブラック
質量(g)
220
取付方式
マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×7.5×6
掛数
2
注意
※食器洗い乾燥機はご利用いただけません。
※写真はイメージです。
※調味料ストッカーは付属しません。