曜日別特売
SVW-15SL-PG スポットライターVW パイロット 28618057

SVW-15SL-PG スポットライターVW パイロット 28618057
SVW-15SL-PG スポットライターVW パイロット 28618057
SVW-15SL-PG スポットライターVW パイロット 28618057
SVW-15SL-PG スポットライターVW パイロット 28618057

スポットライターVW

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ピンク&グリーン
内容量1本注文コード28618057品番SVW-15SL-PG
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

1本で2色の筆記が可能な二刀流蛍光ペン。外への持ち運び量の軽減、業務で幅を取らずに収納ができるなどミニマリストにおすすめの1本。
インクの残量も一目で確認が可能。
リサイクル樹脂を本体に多く使用し、エコでもある優秀な使い切りタイプの蛍光ペン。

用途重要ポイントの強調、スケジュール管理、タスク管理、デコレーション、暗記サポートインク色ピンク&グリーン全長(mm)141タイプツイン種類蛍光ペンエコマーク認定認定方式2色キャップ式直液式ツインタイプ最大径(Φmm)12.8線幅(mm)3.3インク水性顔料色数2色グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体エコマーク認定番号17 112 052
注意
※筆記及び描画以外には使用しないでください
※使用後は必ずペン先を収納してください。キャップ式は必ず最後までしっかりしめてください
※幼児の手の届く所に置かないでください
※激しく振ったりするなどショックを与えると、インキがもれる場合がありますのでご注意ください
※衣服などにインキが付くと落ちない場合がありますのでご注意ください
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28618057
2022-07-27
用途: 毎日の新聞の重要部分、内容分類の為のマークを付ける
キミホルト農・林・水産業

新聞やメールのコピーの重要部分にマークを付けるため使用。記事の重要度や内容によって、ピンク、オレンジ、ブルー、グリーンを使い分けている。鮮明な蛍光色的な色目で見やすい。

対象商品 : 28618066
2021-12-14
用途: ポイントチェックに使います
教育・研究機関

2色があるので、ペンがかさばらずに、とても使いやすくて、私は気に入っています。

対象商品 : 28618057
2021-08-31
用途: 図面表記に最高
株式会社山中工務店建設業・工事業

出来たら もう少し 色の種類と色の組合せ種類 を増やしてもらうと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする