※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
ねじの種類
Rc
ブラケット
フートブラケット付き
注文コード
28632886
品番
SY5120-5LOU-C4-F1
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類・ブラケット
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
管接続口径
Φ4ワンタッチ管継手
切替方式
2位置シングル
リード線取出方法
L形プラグコネクタ(コネクタなし)
ブラケット
フートブラケット付き
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.15〜0.7
流量特性C(dm
3
)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}
0.85
CADデータダウンロード