※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ねじの種類G 注文コード28633044 品番SY5120-5LOU-01F-Q
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は管接続口径・ねじの種類・ブラケットなど106種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 管接続口径1/8 切替方式2位置シングル 種別CE対応品 リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ) 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする