曜日別特売
BRA-60005 ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン 28634508

BRA-60005 ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン 28634508
BRA-60005 ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン 28634508
BRA-60005 ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン 28634508
BRA-60005 ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン 28634508
BRA-60005 ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン 28634508
BRA-60005 ラディクール放射冷却 あたま爽快パット ブレイン 28634508

ラディクール放射冷却 あたま爽快パット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
28634508
品番
BRA-60005
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890


炎天下でも日陰のような涼しさを!世界初の放射冷却素材ラディクールを使用したヘルメットインナーパッド。
ラディクールは、直射日光下でも、水やエネルギーを消費することなく冷却できる新素材です。しかも、UVカット(紫外線遮蔽率約95%以上)。
通気性とクッション性のあるダブルラッセルの生地を使用。快適な着用感。
特殊な方法で編まれた蜂の巣状のハニカム構造「ダブルラッセル」を持った通気性の良い素材です。速乾性もありサラッとした快適な着用感です。
ヘルメットの内側に挟み込むだけで簡単に装着できます。頭に接触する面は、ダブルラッセルで快適。

用途
熱中症対策、ヘルメットインナーパッド
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
約240×240
サイズ
フリー
注意
※ヘルメットは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする