※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 注文コード28658691 品番SY513-1DZD-C6
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など153種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数3 リード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタ付 切換方式ノーマルクローズ(N.C.) 管接続口径Φ6ワンタッチ管継手 定格電圧(V)AC100 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする