※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格電圧(V)AC100
管接続口径Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
注文コード28658831
品番SY513-1LZ-C8
参考基準価格(税別)¥7,540
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など153種類から選べます
他の種類を見る
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7