※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径サブプレートなしリード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)注文コード28662356品番SY5140-1GD
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,698販売価格(税別)
この商品は管接続口径・リード線取出方法など104種類から選べます他の種類を見る 流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7