※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4サブプレート付 リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 注文コード28662401 品番SY5140-1GZ-02
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は管接続口径・リード線取出方法など104種類から選べます 他の種類を見る

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4サブプレート付 切替方式2位置シングル リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) ポート数5 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) パイロット方式内部パイロット 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:559

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする