SY5140-5M-02 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC 28667177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4サブプレート付リード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)注文コード28667177品番SY5140-5M-02
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ねじの種類Rc管接続口径1/4サブプレート付切替方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28667791
2019-02-15
用途: 自動機のエアーシリンダ駆動用
製造業

すぐに必要だった為、当日出荷出来る中から使える仕様の物を発注しました。通常はロック付手動ボタンのタイプは使いませんが、緊急でしたので仕方なかったです。物自体は長年にわたって用いてるシリーズでして、信頼性も高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする