曜日別特売
SY5160-1G-C8 5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC 28672052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)管接続口径Φ8ワンタッチ管継手リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm注文コード28672052品番SY5160-1G-C8
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする