曜日別特売
- SARABAカラスくん 北海道環境バイオセクター 28697237

SARABAカラスくん

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(2枚)
内容量1個(2枚)注文コード28697237品番-
参考基準価格(税別)¥1,143販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

裏面にのりが付いた、貼り付けタイプの製品です。
ペットボトルやCDにステッカーを貼り付け吊り下げると効果抜群!
様々な角度からカラスに見えるように、高さや角度を変えて設置してください。
ゴミ置き場、ベランダ・家庭菜園に。
効果期間: 約6~8か月(環境により異なります)
使用目安: ゴミ置き場 3、4枚/ベランダ 2枚/家庭菜園 5~8枚(広さによって異なります。約3m間隔を目安としてください)

厚さ(mm)
約1
寸法(縦×横)(cm)
7×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28697237
2024-06-12
用途: ゴミ収集時
農・林・水産業

ゴミ収集のカゴ付近にひもでぶら下げてみました、今の所カラスは寄って来ません。もう少し安価だと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする