※バックスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
半袖スモック(ヒヨク式) E0481
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブルーグレー
カクタスグリーン
キングブルー
ブルーグレー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28704708
品番
E0481
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
優れた帯電防止効果と清涼な着心地
色
ブルーグレー
サイズ
L
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背中ボックスプリーツ、ファスナー付右ポケット(内側)、背メッシュ、袖ペン差し付、マルチポケット(ポケット内ペン差し付)、ヒヨクボタン式
種別
半袖スモック
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
105
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
64
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080