※バックスタイル

E0481 半袖スモック(ヒヨク式) E0481 Asahicho(旭蝶繊維) 28704717 E0481 半袖スモック(ヒヨク式) E0481 Asahicho(旭蝶繊維) 28704717 E0481 半袖スモック(ヒヨク式) E0481 Asahicho(旭蝶繊維) 28704717 E0481 半袖スモック(ヒヨク式) E0481 Asahicho(旭蝶繊維) 28704717

半袖スモック(ヒヨク式) E0481

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28704717 品番 E0481
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

優れた帯電防止効果と清涼な着心地

ブルーグレー サイズLL 機能傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65) 仕様背中ボックスプリーツ、ファスナー付右ポケット(内側)、背メッシュ、袖ペン差し付、マルチポケット(ポケット内ペン差し付)、ヒヨクボタン式 種別半袖スモック 材質樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)109 肩幅(cm)43 袖丈(cm)24 着丈(cm)66 グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする