色ブルーグレー
サイズ3L
機能傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラスター、二重織、エコ商品、清涼素材
混率(%)ポリエステル70・綿30(再生ポリエステル全体の65)
仕様背中ボックスプリーツ、ファスナー付右ポケット(内側)、背メッシュ、袖ペン差し付、マルチポケット(ポケット内ペン差し付)、ヒヨクボタン式
種別半袖スモック
材質樹脂ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)113
肩幅(cm)43
袖丈(cm)25
着丈(cm)66
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 080