メイン画像

05053 インサートねじ リコイル リコイルジャパン 28705016 05053 インサートねじ リコイル リコイルジャパン 28705016

インサートねじ リコイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 28705016 品番 05053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。

用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 トラスコ品番206-9113 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ0.8 寸法L(mm)7.5mm 下穴径(Φmm)5.2 ボルトねじ寸法適合:M5-0.80×1.5D ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする