メイン画像

05055 インサートねじ リコイル リコイルジャパン 28705305 05055 インサートねじ リコイル リコイルジャパン 28705305

インサートねじ リコイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 28705305 品番 05055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。

用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。 トラスコ品番207-1438 材質ステンレス(SUS304) ねじピッチ0.8 寸法L(mm)12.5mm 下穴径(Φmm)5.2 ボルトねじ寸法適合:M5-0.80×2.5D ねじ径×ピッチ(mm)M5-0.80X2.5D ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする