メイン画像
Markal
Markalの 筆記用具
Markalの マーカー/蛍光ペン
Markalの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用水性マーカー PAINT-RITER
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28709654
品番
97400
参考基準価格(税別)
¥693
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。
低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。
非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。
用途
プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。
トラスコ品番
251-3095
材質
本体:樹脂、芯:アクリル繊維
色
白
適合温度(℃)
4〜66
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応