メイン画像
Markal
Markalの 筆記用具
Markalの マーカー/蛍光ペン
Markalの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用水性マーカー PAINT-RITER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
青
注文コード
28709706
品番
97405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。
低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。
非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。
用途
プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。
トラスコ品番
251-3096
材質
本体:樹脂、芯:アクリル繊維
色
青
適合温度(℃)
4〜66
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応