メイン画像

97410 工業用水性マーカー PAINT-RITER Markal 28709740 97410 工業用水性マーカー PAINT-RITER Markal 28709740 97410 工業用水性マーカー PAINT-RITER Markal 28709740 97410 工業用水性マーカー PAINT-RITER Markal 28709740 97410 工業用水性マーカー PAINT-RITER Markal 28709740

工業用水性マーカー PAINT-RITER

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28709740 品番 97410
参考基準価格(税別)¥693 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

水性マーカーでありながら工業レベルの耐久性、速乾性を有しています。
低VOC、キシレンフリーの仕様で、環境と健康にやさしいマーカーです。
非危険物なので、輸送や保管に心配がいりません。

用途プラスチック、金属、ゴム、ガラスなどへのマーキングに。 トラスコ品番251-3107 材質本体:樹脂、芯:アクリル繊維 ピンク 適合温度(℃)4〜66 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする