メイン画像

96894 工業用マーカー AEROSPACE Markal 28709767 96894 工業用マーカー AEROSPACE Markal 28709767 96894 工業用マーカー AEROSPACE Markal 28709767

工業用マーカー AEROSPACE

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28709767 品番 96894
参考基準価格(税別)¥1,309 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

航空宇宙産業で一般的なGEとロールスロイスの規格を満たしています。
塩化物、ハロゲン、低融点金属、および硫黄の含有が非常に少ないため、耐食性が要求される金属へのマーキングに適しています。
工業レベルの非常に高い耐久性と速乾性を備えています。

用途ステンレス鋼、超合金金属などへのマーキングに。 トラスコ品番251-3086 材質インク:顔料、本体:金属、芯:ポリエステル繊維 適合規格GE D50TF8、Rolls-Royce EMS 56752 適合温度(℃)-46〜66 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする