メイン画像

96653 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709794 96653 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709794 96653 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709794 96653 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709794 96653 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709794

チューブマーカー STYLMARK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28709794 品番96653
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥902 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。

用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。 トラスコ品番251-3090 材質インク:顔料、芯:スチールボール 適合温度(℃)-20〜70 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※一度使用した後は出来るだけ速やかに使い切ってください。
※インクが先端で固まってしまった場合はシンナー等で溶かしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする