メイン画像

96654 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709810 96654 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709810 96654 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709810 96654 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709810 96654 チューブマーカー STYLMARK Markal 28709810

チューブマーカー STYLMARK

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28709810 品番 96654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ペン先がスチールボールになっており、凹凸がある粗面や油っぽい面にもマーキングが可能です。
耐水性、対候性に優れているので屋外でも使用可能です。
液だれしにくいので、垂直面や天井面の仕様に適しています。

用途金属、コンクリート、アスファルト、石こう、樹脂、ゴム、生地へのマーキングに。 トラスコ品番251-3087 材質インク:顔料、芯:スチールボール 適合温度(℃)-20〜70 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一度使用した後は出来るだけ速やかに使い切ってください。
※インクが先端で固まってしまった場合はシンナー等で溶かしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする