メイン画像
Markal
Markalの 筆記用具
Markalの マーカー/蛍光ペン
Markalの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー DURAINK20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28709889
品番
96575
参考基準価格(税別)
¥473
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
キャップがないノック式なので片手でマーキングが可能です。
速乾性が高く、且つ洗剤と水でキレイに消すことができます。
クリップがついており、ポケットへの収納に便利です。
用途
鉄、ガラス、アルミなど平滑面へのマーキングに。
トラスコ品番
251-3094
材質
インク:顔料
色
黒
ペン先長さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応