メイン画像

97450 工業用マーカー WINDOW MARKER Markal 28709907 97450 工業用マーカー WINDOW MARKER Markal 28709907 97450 工業用マーカー WINDOW MARKER Markal 28709907 97450 工業用マーカー WINDOW MARKER Markal 28709907

工業用マーカー WINDOW MARKER

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28709907 品番 97450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

平滑面であれば水に濡らした布で跡を残さず拭き取る事ができます。
ペン先は非常に柔らかく、ワークの表面を傷つけません。
特に自動車の窓ガラスへのマーキングなどに適しています。

用途ガラス、鉄、アルミ、プラスチック、ゴムなどへのマーキングに。 トラスコ品番251-3099 材質インク:顔料、本体:樹脂、芯:フェルト繊維 ペン先長さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする