メイン画像
Markal
Markalの 筆記用具
Markalの マーカー/蛍光ペン
Markalの 工業用マーカー/アートマーカー
工業用マーカー WINDOW MARKER
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28709925
品番
97452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
平滑面であれば水に濡らした布で跡を残さず拭き取る事ができます。
ペン先は非常に柔らかく、ワークの表面を傷つけません。
特に自動車の窓ガラスへのマーキングなどに適しています。
用途
ガラス、鉄、アルミ、プラスチック、ゴムなどへのマーキングに。
トラスコ品番
251-3084
材質
インク:顔料、本体:樹脂、芯:フェルト繊維
色
オレンジ
ペン先長さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応