メイン画像

02190 ルームピア パネルクリア SOFT99 28711770 02190 ルームピア パネルクリア SOFT99 28711770

ルームピア パネルクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード28711770 品番02190
参考基準価格(税別)¥2,368 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

車内のタッチパネル等を2種類のフッ素化合物の効果で汚れがつきにくく、取れやすい防汚性と指すべり性を発揮します。
使い方は、サッと塗って乾かすだけのカンタン作業で、塗るタイプなので3D曲面にも施工可能です。

用途ガラス及び光沢樹脂パーツの汚れ付着防止用。 トラスコ品番242-7422 セット内容コーティング剤1個、施工用スポンジ1個、クリーニングクロス1枚 材質成分:フッ素系溶剤、フッ素化合物 容量(mL)4 危険物の類別非危険物
注意
※触指乾燥まで約30分・完全硬化までは約90分以上かかります。
※約30分乾燥後、ムラがある場合はティッシュで仕上げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする