Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖スモック 1587
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28717606
品番
1587
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
6L
機能
帯電防止素材、清涼素材
混率(%)
ポリエステル70・綿20・麻10
種別
半袖スモック
材質
樹脂ボタン
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
72
袖丈
半袖