Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖スモック E2550
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28717658
品番
E2550
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
色
サックス
サイズ
3L
機能
エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65)
種別
半袖スモック
材質
樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 080