曜日別特売
SY5220-5H-C6 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC 28725261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
注文コード
28725261
品番
SY5220-5H-C6
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数
5
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ600mm)
切替方式
2位置ダブル
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
給油
不要
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}
2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28724981
2017-01-19
用途: コインパーキング機械(ロック板)の交換用です。

これまで沢山使っています。信号を受けるとLEDが点灯します(一瞬ですが;)。交換時期になると、信号を受けてもどちらかのポートが動かなくなりますね。もうちょっと安いといいのになぁ;

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする