耐切創手袋 CR-182

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 28767605 品番 CR-182
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。

用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。 材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム ブルー/ブラック サイズS 入数(双)1 機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性 全長(cm)22 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.4 色(手首部)レッド ゲージ数18 耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28767605
2026-02-10
用途:
大根の 千切り.干し大根用の手づき用保護手袋として
農・林・水産業

ケプラーで編んでるとのことなので安心感があります。ドリルによる切削には対応してないようなので注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする