シモン
シモンの 耐切創手袋
シモンの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
シモンの ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋 CR-182
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
28767639
品番
CR-182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途
切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質
本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム
色
ブルー/ブラック
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性
全長(cm)
25
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
19.8
色(手首部)
ブラック
ゲージ数
18
耐切創性
レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)