花びらタイプの充電式投光器がフックとマグネットしかついて無いのでこちらを購入。元々三脚用のネジ穴はあるので、カメラ用とはなってたが穴の規格は大体合うと思い購入。
ピッタリでした。
どこにでも挟めて重宝。意外に思いカメラを取り付けるためのものなので挟む力も強いです
首は90度まで曲がり
挟める幅は40mmぐらいまでです
首もクリップもガッチリしているのでズレたりしません
140mmのケースファンを扇風機の代わりに机に置いて使っていましたが
邪魔にならない所に設置でき思った所に風を当てられるのは全然違いました