曜日別特売
937 ニューアートパンチ FANS(フジコー) 28783599

 

937 ニューアートパンチ FANS(フジコー) 28783599
937 ニューアートパンチ FANS(フジコー) 28783599

ニューアートパンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(30m)幅(m)0.91ブルー系注文コード28783599品番937
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

色数が豊富で耐久性のある国産パンチカーペット。
全36色、各色2サイズよりお選び頂けます。
カットしてもカット面がほつれることが無く、簡単にカットでき施工も容易です。
防炎適合商品です。

用途イベント、展示会、各種催物、養生用途等材質ポリプロピレン、SBR樹脂厚さ(mm)3.2ブルー系タイプロール長さ(m)30直径(Φcm)36防炎性能試験番号EO860028幅(m)0.91
注意
※屋外使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする