水で貼る結露防止シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28810189 品番 U-Q597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,374
販売価格(税別)
1,249

水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。

用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。 材質ポリエチレン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)900×2000 スノー
注意
※スリガラス等、凹凸のある窓ガラスにはご使用いただけません。網入りガラス・線入りガラス・熱線反射ガラス・熱線吸収ガラス・二重ガラス・合わせガラス等の特殊ガラスには使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-04
用途:
結露防止

リピートです。

水をふくんだタオルで全体を濡らした後に、事務用のりを四隅に軽く塗ります。ガラスに貼ったら上からブラシで空気を追い出します。
寒冷地の結露防止には欠かせません。玄関戸には重ね貼りをして、結露を防ぎ念のため四隅をテープ止めしました。廊下のガラス戸は下の部分のみ貼りましたが、結露の黒カビによるれーいカーテンの汚れがなくなりました。

対象商品:
28810198
2020-01-21
用途:
窓に
製造業

結露防止に下半分の方だけ貼って見ましたが、効果はそんなにない感じです。
あと、はがれてきちゃいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする