NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846556 NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846556 NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846556 NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846556 NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846556 NK-7420 クッション付エントランスベンチ 永井興産 28846556

クッション付エントランスベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3台) 注文コード 28846556 品番 NK-7420
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

腰をかけてラクに靴が履ける、玄関ベンチ
厚みのあるクッションは快適な座り心地。
靴を履く時や少し休憩をしたい時におすすめ。
棚にはスリッパや小物の置き場所に、また棚下は普段使いの靴の収納に便利です。
手すり付
収納棚付

用途エントランスの玄関椅子・チェア・スツール・イス・ベンチ・スリッパ収納・靴収納・シューズラック・荷物置き 仕様組立商品.クッションタイプ.取っ手付.収納棚付. 材質ウレタンフォーム(合成皮革)・スチール 幅(mm)500 質量(kg)3.3 ホワイト 高さ(mm)460 奥行(mm)200 耐荷重(kg)座面約80/棚約5 塗装粉体塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする