タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの 絞り口金・絞り袋
なんでもプシュプシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28849627
品番
#1039
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
アイシングでクッキーやカップケーキにいろいろデコレーション。
取り替え簡単!7つの絞り口付。
キャップ付で保存に便利。
用途
クッキーやお弁当のデコレーションに。
セット内容
容器2種類各2本(スリムタイプΦ44×175・アコーディオンタイプΦ55×126)、口金7種類(丸型・花形2種・ばら型・貝型・葉型・リボン型)、キャップ4個
材質
本体/軟質ポリエチレン、その他/ポリプロピレン
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×44×175
耐久温度(℃)
耐熱/90、耐冷/-30、耐熱/120、耐冷/-20
注意
※直接火にあてないで下さい。
※火のそばに置かないで下さい。
※製品が熱くなり本体の変形ややけどの恐れがあります。
※初めて使用する際は、食器用洗剤等でよく洗ってからお使い下さい。
※ご使用後は食器用洗剤等で洗い、水分をよく拭き取ってから収納して下さい。
※金属タワシやみがき粉で洗わないで下さい。
※キズがつく恐れがあります。
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないで下さい。